曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23962244MKF63-10LNZ-A90(N) アーム付(L) 左回転10
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962253MKF63-10LZ(-) 標準(めねじ)(L) 左回転10
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962269MKF63-10RNZ-A90(N) アーム付(R) 右回転10
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962278MKF63-10RZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転10
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962287MKF63-30LNZ(N) アーム付(L) 左回転30
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962296MKF63-50LNZ-A93L(N) アーム付(L) 左回転50
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962305MKF63-50RNZ-A93L(N) アーム付(R) 右回転50
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする