SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23964414
MKG63TF-20LZ
CADデータダウンロード
(-) 標準(めねじ)
(L) 左回転
20
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23964423
MKG63TF-30RNZ-M9BL
CADデータダウンロード
(N) アーム付
(R) 右回転
30
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください