SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
ストローク(mm)
150
ポートの向き
(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23990113
CLK2B63-150YA-F
CADデータダウンロード
¥41,030
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください