※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23990113
品番
CLK2B63-150YA-F
参考基準価格(税別)
¥41,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
(-) 金具なし
オプション
(-) 金具なし
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートの向き
(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード