曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23992308CLK2GA50-50-B-P3DWASES(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) Rc
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992317CLK2GA50-50-B-XC87(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) Rc1/4
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992326CLK2GA50-50-BR-P3DWASE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) Rc
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992335CLK2GA50-50-BR-P4DWL(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) Rc
46,970
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992353CLK2GA50-50-B2R-P(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) Rc1/4
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992369CLK2GA50-50-B2R-P4DWSE(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) Rc
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992378CLK2GA50-50-B2R-P4DWSES(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) Rc
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992387CLK2GA50-50-B3L-P(3) ポート 右(B) 後退方向ロック(-) Rc1/4
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992396CLK2GA50-50-F-XC87(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) Rc1/4
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23992344CLK2GA50-50-B2-P3DWSC(2) ポート 左(B) 後退方向ロック(-) Rc
42,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする