※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P4DW + スイッチ取付ロッド付
仕様
(-) 金具なし
注文コード
23992378
品番
CLK2GA50-50-B2R-P4DWSES
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ポートの向き
(2) ポート 左
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
(-) 金具なし
オプション
(-) 金具なし
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(SE) 0.3
オートスイッチ取付方法
(R) 右
オートスイッチ種類
D-P4DW + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード