ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150Y

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150Y - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23993884CLK2GA63-150Y-B-M9BL
47,740
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993893CLK2GA63-150Y-B-P3DWASC
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993909CLK2GA63-150Y-B-P3DWASES
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993918CLK2GA63-150Y-B2-P3DWA
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993927CLK2GA63-150Y-B2-P3DWASC
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993936CLK2GA63-150Y-F-P3DWASC
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993945CLK2GA63-150Y-F-P3DWASE
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993954CLK2GA63-150Y-F-P3DWAZ
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993963CLK2GA63-150Y-F2-P3DWASC
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993979CLK2GA63-150Y-F4-A93ZS
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする