SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(Z) 5
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23994724
CLK2GA63-75YK-F2-P3DWAZ
CADデータダウンロード
(2) ポート:左/バイパス配管:右
¥69,690
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23994733
CLK2GA63-75YK-F3-P3DWAZ
CADデータダウンロード
(3) ポート:右/バイパス配管:左
¥69,690
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください