ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし内容量1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートの向き
ロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23997664CLK2GC50TN-100-B-XC87100(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997673CLK2GC50TN-100-F-XC87100(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997689CLK2GC50TN-100Y-B100(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997698CLK2GC50TN-100Y-B-XC87100(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997707CLK2GC50TN-100Y-F100(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997716CLK2GC50TN-100Y-F-XC87100(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997725CLK2GC50TN-100Y-F3-XC87100(3) ポート:右/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997734CLK2GC50TN-100Y-F4100(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997743CLK2GC50TN-100YA-B-XC87100(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997759CLK2GC50TN-100YA-F-XC87100(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997768CLK2GC50TN-125Y-B-XC87125(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
37,840
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997777CLK2GC50TN-125YA-F2-XC87125(2) ポート:左/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997786CLK2GC50TN-125YA-F3-XC87125(3) ポート:右/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997795CLK2GC50TN-150Y-B-XC87150(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997804CLK2GC50TN-50-B-XC8750(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997813CLK2GC50TN-50-F-XC8750(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997829CLK2GC50TN-50Y-B-XC8750(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997838CLK2GC50TN-50Y-F50(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997847CLK2GC50TN-50Y-F-XC8750(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997856CLK2GC50TN-50Y-F2-XC8750(2) ポート:左/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997865CLK2GC50TN-50Y-F3-XC8750(3) ポート:右/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997874CLK2GC50TN-50Y-F450(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997883CLK2GC50TN-50Y-F4-XC8750(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997899CLK2GC50TN-50YA-B-XC8750(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997908CLK2GC50TN-50YA-F-XC8750(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997917CLK2GC50TN-75-B-XC8775(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997926CLK2GC50TN-75Y-B75(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997935CLK2GC50TN-75Y-B-XC8775(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997944CLK2GC50TN-75Y-F75(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997953CLK2GC50TN-75Y-F-XC8775(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997969CLK2GC50TN-75Y-F475(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997978CLK2GC50TN-75Y-F4-XC8775(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997987CLK2GC50TN-75YA-B75(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23997996CLK2GC50TN-75YA-B-XC8775(-) ポート:上(B) 後退方向ロック
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23998005CLK2GC50TN-75YA-F-XC8775(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23998014CLK2GC50TN-75YA-F4-XC8775(4) ポート:上/バイパス配管:右(F) 前進方向ロック
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする