ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートの向き
ロック
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999019CLK2GC63TN-50YA-B-XC8750(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999028CLK2GC63TN-50YA-B2-XC8750(2) ポート:左(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999037CLK2GC63TN-50YABD-B-XC8750(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999046CLK2GC63TN-75Y-B75(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999055CLK2GC63TN-75YA-F-XC8775(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする