曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999938CLK2PA50TN-100Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック100
56,490
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999947CLK2PA50TN-100Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック100
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999956CLK2PA50TN-125Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック125
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999965CLK2PA50TN-125Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック125
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999974CLK2PA50TN-150Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック150
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999983CLK2PA50TN-150Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック150
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23999999CLK2PA50TN-50Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック50
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000008CLK2PA50TN-50Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック50
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000017CLK2PA50TN-75Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック75
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000026CLK2PA50TN-75Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック75
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする