SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(-) なし(非常停止)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24037853
RDLQA32TF-25M-B
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
(B) 後退方向ロック
¥22,990
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037869
RDLQA32TF-75-F
CADデータダウンロード
75
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(F) 前進方向ロック
¥24,260
¥
22,980
¥25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください