※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA32TF
RDLQA32TF-25M-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
¥19,980
75
¥22,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24037853
品番
RDLQA32TF-25M-B
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(-) なし(非常停止)
CADデータダウンロード