曜日別特売

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF32

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付バイパス配管(-) なし(非常停止)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24038596RDLQF32-50-B-M9NWVL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)M9NWV(B) 後退方向ロック
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038605RDLQF32-75M-F-M9BL75(M) ロッド先端おねじM9B(F) 前進方向ロック
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする