RDLQF32-75M-F-M9BL ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF32 SMC 24038605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF32RDLQF32-75M-F-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード24038605品番RDLQF32-75M-F-M9BL
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
バイパス配管
(-) なし(非常停止)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする