SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24039016
RDLQL32TF-40-BR
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥32,120
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24039025
RDLQL32TF-40-FR
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥32,120
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください