※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL32TF
RDLQL32TF-40-BR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロックアップの方向
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
24039016
品番
RDLQL32TF-40-BR
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)
CADデータダウンロード