SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H01
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24082023
KQ2H01-U02N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
Uni
1/4
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082039
KQ2H01-02AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/4
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082048
KQ2H01-02NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
R
1/4
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082057
KQ2H01-03A-X35
異径ストレート
Φ5/32
Φ1/8
-
-
-
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082066
KQ2H01-33AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/16
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082075
KQ2H01-34AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/8
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082084
KQ2H01-34NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/8
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082093
KQ2H01-35AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/4
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24082109
KQ2H01-35NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
-
Φ1/8
NPT
1/4
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください