SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24083186
KQ2LF01-35N1
CADデータダウンロード
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください