SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L23
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24084385
KQ2L23-01AP1
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084394
KQ2L23-01NP1
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084403
KQ2L23-02AP1
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24084419
KQ2L23-02NP1
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください