曜日別特売

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 - SMC
内容量1袋(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085426KQ2T06-G01N1両口チーズユニオン--6R1/8
6,340
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085435KQ2T06-M5A-X35両口チーズユニオン--6MM5×0.8
5,750
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085444KQ2T06-U03N1両口チーズユニオン--6Uni3/8
6,440
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085453KQ2T06-00A-X35チーズ--6--
4,840
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085469KQ2T06-00A1-X17チーズ--6--
5,720
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085478KQ2T06-01AS-X35両口チーズユニオン--6R1/8
4,720
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
24085487KQ2T06-01NP1両口チーズユニオン--6R1/8
5,440
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085496KQ2T06-02AP1両口チーズユニオン--6R1/4
6,120
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
24085505KQ2T06-02AS-X35両口チーズユニオン--6R1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085514KQ2T06-02AS1-X12両口チーズユニオン--6R1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085523KQ2T06-02A1-X35両口チーズユニオン--6R1/4
5,260
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085539KQ2T06-02NP1両口チーズユニオン--6R1/4
6,560
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085548KQ2T06-03AP1両口チーズユニオン--6R3/8
6,580
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085557KQ2T06-03AS-X35両口チーズユニオン--6R3/8
5,980
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085566KQ2T06-03NP1両口チーズユニオン--6R3/8
7,240
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085575KQ2T06-08A-X35異径チーズ68---
5,010
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085584KQ2T06-08A-X963異径チーズ68---
5,100
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
24085593KQ2T06-08A1-X963異径チーズ68---
5,010
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする