SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24085609
KQ2T10-00A-X35
チーズ
-
-
10
-
-
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085618
KQ2T10-01AS-X35
両口チーズユニオン
-
-
10
R
1/8
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085627
KQ2T10-02AS-X35
両口チーズユニオン
-
-
10
R
1/4
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085636
KQ2T10-03AS-X35
両口チーズユニオン
-
-
10
R
3/8
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085645
KQ2T10-04AS-X35
両口チーズユニオン
-
-
10
R
1/2
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24085654
KQ2T10-08A-X963
異径チーズ
10
8
-
-
-
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください