ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 - SMC
内容量1袋(5個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24085663KQ2T12-00A-X17チーズ-12---
4,970
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085679KQ2T12-00A-X35チーズ-12---
4,420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085688KQ2T12-02A-X12両口チーズユニオン-12-R1/4
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085697KQ2T12-02AS-X35両口チーズユニオン-12-R1/4
4,690
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085706KQ2T12-03AS-X35両口チーズユニオン-12-R3/8
4,690
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085715KQ2T12-04AS-X35両口チーズユニオン-12-R1/2
4,690
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085724KQ2T12-10A-X17異径チーズ12-10--
4,450
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする