曜日別特売

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD01

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD01 - SMC
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24086153KQ2VD01-32N1UNF10-32UNF(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086169KQ2VD01-34AP1NPT1/8(A) 黄銅
10,620
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086178KQ2VD01-34NP1NPT1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
11,060
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする