SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R、Rc
接続ねじ
1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086519
KQ2VF04-01AP1
CADデータダウンロード
(A) 黄銅
¥
6,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086528
KQ2VF04-01NP1
CADデータダウンロード
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください