SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R、Rc
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086564
KQ2VF06-01AP1
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086573
KQ2VF06-01NP1
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086589
KQ2VF06-02AP1
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086598
KQ2VF06-02NP1
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください