SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS03
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086659
KQ2VS03-34AP1
CADデータダウンロード
(A) 黄銅
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086668
KQ2VS03-34NP1
CADデータダウンロード
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください