SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01
形状
トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24086896
KQ2VT01-32N1
CADデータダウンロード
UNF
10-32UNF
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
19,560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086905
KQ2VT01-34AP1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(A) 黄銅
¥
14,990
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24086914
KQ2VT01-34NP1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
15,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください