曜日別特売

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W04

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W04 - SMC
適合チューブ外径(Φmm)4内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24087745KQ2W04-G01N1ロングエルボユニオン-G1/8
5,750
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087754KQ2W04-G02N1ロングエルボユニオン-G1/4
6,560
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087763KQ2W04-M5A-X12ロングエルボユニオン-MM5×0.8
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087779KQ2W04-U01N1ロングエルボユニオン-Uni1/8
5,470
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087788KQ2W04-U02A-X35ロングエルボユニオン-Uni1/4
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087797KQ2W04-U02A1ロングエルボユニオン-Uni1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087806KQ2W04-U02N1ロングエルボユニオン-Uni1/4
5,890
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087815KQ2W04-01AP1ロングエルボユニオン-R1/8
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087824KQ2W04-01AS-X12ロングエルボユニオン-R1/8
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087833KQ2W04-01NP1ロングエルボユニオン-R1/8
5,220
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087849KQ2W04-01NS-X12ロングエルボユニオン-R1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087858KQ2W04-02AP1ロングエルボユニオン-R1/4
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087867KQ2W04-02NP1ロングエルボユニオン-R1/4
6,440
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087876KQ2W04-99A1-X12ロングストリートエルボ4--
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする