SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L23
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24097414
10-KQ2L23-02NS
エルボユニオン
-
R
1/4
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24097423
10-KQ2L23-04A1
エルボユニオン
-
R
1/2
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24097439
10-KQ2L23-99A
ストリートエルボ
3.2
-
-
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください