SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24097554
10-KQ2S04-M5N1
M
M5×0.8
¥
4,060
¥
3,598
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
残り3点です
24097563
10-KQ2S04-01NS1
R
1/8
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください