曜日別特売

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T01

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T01 - SMC
内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2409789510-KQ2T01-U01N両口チーズユニオン-Φ1/8-Uni1/8
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409790410-KQ2T01-U02N両口チーズユニオン-Φ1/8-Uni1/4
7,400
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409791310-KQ2T01-03A異径チーズΦ1/8-Φ5/32--
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409792910-KQ2T01-07A異径チーズΦ1/8-Φ1/4--
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409793810-KQ2T01-32N両口チーズユニオン-Φ1/8-UNF10-32UNF
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409794710-KQ2T01-33NS両口チーズユニオン-Φ1/8-NPT1/16
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409795610-KQ2T01-34NS両口チーズユニオン-Φ1/8-NPT1/8
6,650
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
2409796510-KQ2T01-35NS両口チーズユニオン-Φ1/8-NPT1/4
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする