SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T05
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24098105
10-KQ2T05-U01N
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
Uni
1/8
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098114
10-KQ2T05-U02N
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
Uni
1/4
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098123
10-KQ2T05-00A
チーズ
-
Φ3/16
-
-
-
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
24098139
10-KQ2T05-01NS
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/8
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098148
10-KQ2T05-02NS
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/4
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098157
10-KQ2T05-07A
異径チーズ
Φ1/4
-
Φ3/16
-
-
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098166
10-KQ2T05-34NS
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/8
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098175
10-KQ2T05-35NS
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/4
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください