SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T07
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24098218
10-KQ2T07-U01N
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
Uni
1/8
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098227
10-KQ2T07-U02N
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
Uni
1/4
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098236
10-KQ2T07-U03N
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
Uni
3/8
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098245
10-KQ2T07-01NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
R
1/8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098254
10-KQ2T07-02NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
R
1/4
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098263
10-KQ2T07-03NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
R
3/8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098279
10-KQ2T07-09A
異径チーズ
Φ5/16
Φ1/4
-
-
-
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098288
10-KQ2T07-33NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
NPT
1/16
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098297
10-KQ2T07-34NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
NPT
1/8
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098306
10-KQ2T07-35NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
NPT
1/4
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098315
10-KQ2T07-36NS
両口チーズユニオン
-
-
Φ1/4
NPT
3/8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください