SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U03
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24098884
10-KQ2U03-U01N
ブランチ
-
-
Φ5/32
Uni
1/8
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098893
10-KQ2U03-U02N
ブランチ
-
-
Φ5/32
Uni
1/4
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098909
10-KQ2U03-05A
異径ユニオンワイ
Φ5/32
Φ3/16
-
-
-
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098918
10-KQ2U03-07A
異径ユニオンワイ
Φ5/32
Φ1/4
-
-
-
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098927
10-KQ2U03-32N
ブランチ
-
-
Φ5/32
UNF
10-32UNF
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098936
10-KQ2U03-33NS
ブランチ
-
-
Φ5/32
NPT
1/16
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098945
10-KQ2U03-34NS
ブランチ
-
-
Φ5/32
NPT
1/8
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098954
10-KQ2U03-35NS
ブランチ
-
-
Φ5/32
NPT
1/4
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24098963
10-KQ2U03-99A
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ5/32
-
-
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください