SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U07
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24099146
10-KQ2U07-U01N
ブランチ
-
-
Φ1/4
Uni
1/8
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099155
10-KQ2U07-U02N
ブランチ
-
-
Φ1/4
Uni
1/4
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099164
10-KQ2U07-U03N
ブランチ
-
-
Φ1/4
Uni
3/8
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099173
10-KQ2U07-01NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
R
1/8
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099189
10-KQ2U07-02NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
R
1/4
¥
10,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099198
10-KQ2U07-03NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
R
3/8
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099207
10-KQ2U07-09A
異径ユニオンワイ
Φ1/4
Φ5/16
-
-
-
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099216
10-KQ2U07-32N
ブランチ
-
-
Φ1/4
UNF
10-32UNF
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099225
10-KQ2U07-33NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
NPT
1/16
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099234
10-KQ2U07-34NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
NPT
1/8
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099243
10-KQ2U07-35NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
NPT
1/4
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099259
10-KQ2U07-36NS
ブランチ
-
-
Φ1/4
NPT
3/8
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24099268
10-KQ2U07-99A
ブランチユニオンワイ
-
-
Φ1/4
-
-
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください