SMC
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W23
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24101474
10-KQ2W23-M3G
ロングエルボユニオン
-
M
M3×0.5
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24101483
10-KQ2W23-01NS
ロングエルボユニオン
-
R
1/8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24101499
10-KQ2W23-02NS
ロングエルボユニオン
-
R
1/4
¥
8,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24101508
10-KQ2W23-99A
ロングストリートエルボ
3.2
-
-
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください