SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03C
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24132466
AW30K-N03C-1Z-B
CADデータダウンロード
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください