曜日別特売

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02C

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02C - SMC
仕様(K) 逆流機能付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24132816AW30K-02C-18-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132825AW30K-02C-2-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右30
11,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする