SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03B
管接続口径
(03) 3/8
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24132965
AW30K-03B-1N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132956
AW30K-03B-RW-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
¥6,840
取扱い終了
返品不可
24132974
AW30K-03B-6W-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
¥7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください