逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03BG

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03BG - SMC
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24133148AW30K-03BG-2J-B(-)左→右
8,980
取扱い終了
返品不可
24133157AW30K-03BG-2NR-B(R)右→左
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする