曜日別特売

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03E

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F03E - SMC
管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24133629AW40K-F03E-1N-B(1) 0.02~0.2
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24133613AW40K-F03E-B(-) 0.05~0.85
12,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする