SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F04
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24133638
AW40K-F04-1-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
¥10,510
¥
9,498
¥10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24133647
AW40K-F04-67-2-B
G1/2
0.05~0.85
-
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください