曜日別特売

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-06M

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-06M - SMC
仕様(K) 逆流機能付ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24135695AW40K-06M-W-B(06) 3/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右40
12,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする