曜日別特売

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G - SMC
ポート数2材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168665VXE2360G-02F-5DL1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168674VXE2360G-02F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168683VXE2360G-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168699VXE2360G-03N-5D1-B(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
12,160
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168708VXE2360G-04-6G1(6) 12 DC(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168717VXE2360G-04N-6G1(6) 12 DC(N) NPT(04) 1/2(G) グロメット(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする