SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24172436
ZM101AH-A5LZ
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(A) 供給弁付 (N.O.)
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
-
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172445
ZM101AH-B5LZ-E15L-L
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
(L) ロックナット付
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172454
ZM101AH-J5LOS
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(J) 供給弁付 (N.C.)
(5) DC24
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(S) サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
-
¥
16,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172463
ZM101AH-J5LZ-Q
1.0
単体:バルブ+標準サイレンサ付
取出位置:側面取出
0.5
Rc
供給弁付(N.C.)
DC24
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172479
ZM101AH-K5HZB-E14-L
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(L) ロックナット付
¥
35,480
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172488
ZM101AH-K5HZB-L
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24172497
ZM101AH-K5LOS
CADデータダウンロード
(10) 1.0
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(S) サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(-) ロックナットなし
¥
20,310
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください