SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
注文コード
24172488
品番
ZM101AH-K5HZB-L
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
真空ポート
(A) 側面取出
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
ねじの種類
(-) Rc
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式ドライバ操作形
真空スイッチ
(-) スイッチなし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(L) ロックナット付
マニュアル
ロック式(ドライバ操作形)
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナット付
CADデータダウンロード