SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
注文コード
24172463
品番
ZM101AH-J5LZ-Q
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)
1.0
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
真空ポート
取出位置:側面取出
標準供給圧力(MPa)
0.5
ねじの種類
Rc
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁付(N.C.)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし