ZM101AH-A5LZ 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH SMC 24172436

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
注文コード
24172436
品番
ZM101AH-A5LZ
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)
(10) 1.0
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
真空ポート
(A) 側面取出
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
ねじの種類
(-) Rc
供給弁・破壊弁の組合わせ
(A) 供給弁付 (N.O.)
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(-) スイッチなし
マニュアル
ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする