真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK201
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
内容量1個
真空機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24209798 | ZZK201-AN1L-A | 82757984 | ZZK201A-AN1L-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24209816 | ZZK201-A1F-D-A | 82751350 | ZZK201A-A1F-D-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24209877 | ZZK201-A2L-L-A | 82758596 | ZZK201A-A2L-L-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24209895 | ZZK201-A2N-A | 82758605 | ZZK201A-A2N-A |
|
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |